Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Power Switch IC USB 21 V max. 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1784411
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FUSB302BVMPX
EAN/GTIN:
     5059045299189
Suchbegriffe:
1784411
Halbleiter
Stromversorgung
Netzschalter-ICs
Netzschalter-Typ = USB
Arbeitsspannnung max. = 21 V
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = WQFN
Pinanzahl = 14
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 2.5 x 2.5 x 0.72mm
Automobilstandard = AEC-Q100

The FUSB302B targets system designers looking to implement a DRP/SRC/SNK USB Type-C connector with low amount of programmability. The FUSB302B enables the USB Type-C detection including attach, and orientation. The FUSB302B integrates the physical layer of the USB BMC Power Delivery protocol to allow up to 100 W of power and role swap. The BMC PD block enables full support for alternative interfaces of the Type-C specification.Dual-Role Functionality with Autonomous DRP Toggle Ability to connect as either a host or a device based on what has been attached. Software configurable either as a dedicated host, dedicated device, or dual role. Attach/Detach Detection as Host Current Capability Indication as Host Current Capability Detection as Device Audio Adapter Accessory Mode Debug Accessory Mode Active Cable Detection
Weitere Informationen:
Netzschalter-Typ:
USB
Arbeitsspannnung max.:
21 V
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
WQFN
Pinanzahl:
14
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
2.5 x 2.5 x 0.72mm
Automobilstandard:
AEC-Q100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.