Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom 6N139 THT Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3,75 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom 6N139 THT Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3,75 kV eff
Artikel-Nr.:
     108EL-1783178
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     6N139-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.75V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 12 mA
Isolationsspannung = 3,75 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 5000%
Serie = 6N139

Optokoppler, Darlington-Transistorausgang, Avago Technologies. Diese Serie von Optokopplern mit Darlington-Ausgang von Avago Technologies bietet ein hohes Stromübertragungsverhältnis mit niedrigem erforderlichem Eingangsstrom. Die Optokoppler-Geräte verwenden Leuchtdioden (LEDs), die optisch mit integrierten Fotodetektoren mit hoher Verstärkung gekoppelt sind. Sie bieten ausgezeichnete Eingangs-/Ausgangs-Gleichtakt-Störfestigkeit und garantierte Leistung bei Temperaturen von 0 bis 70 °C.. Zu den möglichen Anwendungen gehören: Erdungsisolierung für die meisten Logikfamilien Leitungsempfänger mit niedrigem Eingangsstrom EIA RS-232C-Leitungsempfänger Klingeltondetektor Netzspannungs-Statusanzeige - Kleine Eingangsverlustleistung
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.75V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
12 mA
Isolationsspannung:
3,75 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
5000%
Serie:
6N139
Weitere Suchbegriffe: 1783178, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, 6N139000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,88*
€ 1,22*
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,86*
1 Tag
18632
1
€ 14,99*
ab € 0,536*
€ 2,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.