Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HCPL SMD Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3,75 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1783157
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-3150-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.8V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 0.1µs
Eingangsstrom max. = 16 mA
Isolationsspannung = 3,75 kV
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 0.1µs
Serie = HCPL

Optokoppler, Transistorausgang, Avago Technologies. Die Einfach- und Mehrkanal-Fototransistoroptokoppler mit DC-Eingang werden für Leistungssequenz-Controller und Eingang/Ausgang Schnittstellenanwendungen verwendet.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.8V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
0.1µs
Eingangsstrom max.:
16 mA
Isolationsspannung:
3,75 kV
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
0.1µs
Serie:
HCPL
Weitere Suchbegriffe: 1783157, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL3150000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,40*
1 Tag
16202
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 4,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.