Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics PWM-Controller 1000 kHz 1,5 A 1-Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1781412
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L5991D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Schaltfrequenz max. = 1000 kHz
Ausgangsstrom = 1,5 A
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMDns
Anstiegszeit = 70ns
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.65mm
Länge = 10mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.65mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

PWM-Controller, STMicroelectronics. PWM-Controller (Impulsbreitenmodulation) können isolierte und nicht isolierte AC/DC- und DC/DC-Schaltnetzteile unterstützen. Sie basieren auf den gängigsten Topologien in einseitigen (wie Flyback-, Vorwärts- oder quasiresonanten Controllern) und zweiseitigen Konfigurationen (wie symmetrischen Halbbrücken) für Schaltnetzteile (SMPS). Der PWM-Controller integriert außerdem einen umfassenden Satz an Schutzvorrichtungen für erhöhte Robustheit und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
1000 kHz
Ausgangsstrom:
1,5 A
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMDns
Anstiegszeit:
70ns
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.65mm
Länge:
10mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.65mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1781412, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, STMicroelectronics, L5991D, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,66*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.