Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Positionssensor SMD SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET Positionssensor SMD SMD
KEMET Positionssensor SMD SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1780991
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PL-N823-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Sensor-Typ = Positionssensoren
Montage-Typ = SMD
Arbeitsspannnung max. = 15 V
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Gehäusegröße = SMD
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Positionssensoren
Montage-Typ:
SMD
Arbeitsspannnung max.:
15 V
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Gehäusegröße:
SMD
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: infrarotsensor, 1780991, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, KEMET, PLN82301, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,41*
1
€ 6,90*
ab € 3,82*
€ 5,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 8.820,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.