Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LED-Anzeige 7-Segment, Rot, Orange 625 nm Zeichenbreite 7.4mm Zeichenhöhe 13mm THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1780932
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TDSO5160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Rot, Orange
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 625 nm
Zeichenbreite = 7.4mm
Zeichenhöhe = 13mm
Gemeinsamer Anschluss = Kathode
Montage Typ = THT
Breite Außen = 17.5mm
Lichtstärke = 5 mcd
Grundfarbe = Grau
Verlustleistung = 550mW
Durchlassstrom = 25mA

7-Segment-LED-Anzeigen, Vishay. 1-stelliges, 7-Segment-LED-Anzeigen von Vishay.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Rot, Orange
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
625 nm
Zeichenbreite:
7.4mm
Zeichenhöhe:
13mm
Gemeinsamer Anschluss:
Kathode
Montage Typ:
THT
Breite Außen:
17.5mm
Lichtstärke:
5 mcd
Grundfarbe:
Grau
Verlustleistung:
550mW
Durchlassstrom:
25mA
Weitere Suchbegriffe: 1780932, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Vishay, TDSO5160, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,54775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,772*
€ 325,78868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 269,46*
€ 320,6574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,912*
€ 283,11528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,48*
€ 279,0312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 219,10*
€ 260,729
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.