Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Taktpuffer LVDS Taktpuffer Differential LVDS, 1-Input QFN, 16-Pin Differential


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1779789
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SY89832UMG
EAN/GTIN:
     5059045472483
Suchbegriffe:
1779789
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfamilie = LVDS
Logikfunktion = Taktpuffer
Eingangssignal-Typ = Differential
Logik-Ausgangspegel = LVDS
Betriebsart = Differential
Anzahl der Clock-Eingänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 3 x 3 x 0.8mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.8mm
Arbeitsspannnung max. = 2,62 V
Ausgangsfrequenz max. = 2.5GHz

Der SY89832U ist ein 1:4 Fan-Out-Puffer mit 2,5 V, hoher Geschwindigkeit, 2 GHz differentiellem LVDS (Low Voltage Differential Swing), optimiert für Anwendungen mit extrem geringem Laufzeitversatz. Innerhalb des Bauelements wird ein Laufzeitversatz von weniger als 20 ps über der Versorgungsspannung und Temperatur garantiert. Der Differenzial-Eingangspuffer hat ein einzigartiges Design des internen Abschlusses, das über einen VT-Pin den Zugriff auf das Abschlussnetzwerk ermöglicht.Garantiertes AC-Betriebsverhalten über Temperatur und Spannung: Durchsatz DC bis >2,0 GHz <570 ps Laufzeit (IN-zu-Q) <20 ps Laufzeitversatz innerhalb des Bauelements <200 ps Anstiegs-/Abfallzeit Ausgelegt auf extrem geringen Jitter: 81 fs RMS-Phasenjitter Einzigartiger, zum Patent angemeldeter Eingangsabschluss und VT-Pin für DC- und AC-gekoppelte Eingänge Hochgeschwindigkeits-LVDS-Ausgänge Betrieb mit 2,5 V Versorgungsspannung Industrieller Temperaturbereich: -40°C bis +85 °C Verfügbar in 16-poligem (3 mm x 3 mm) QFN-Gehäuse
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVDS
Logikfunktion:
Taktpuffer
Eingangssignal-Typ:
Differential
Logik-Ausgangspegel:
LVDS
Betriebsart:
Differential
Anzahl der Clock-Eingänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
3 x 3 x 0.8mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.8mm
Arbeitsspannnung max.:
2,62 V
Ausgangsfrequenz max.:
2.5GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,33*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.