|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1779615 Herst.-Nr.: ATTINY104-XNANO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Evaluation Kit Kit-Name = ATtiny104 Xplained Nano Technologie = MCU Teilenummer des Prozessors = ATtiny102, ATtiny104 Prozessortyp = MCU
Das Evaluierungskit ATtiny104 Xplained Nano ist eine Hardwareplattform zur Evaluierung von Mikrocontrollern ATtiny102/ATtiny104. Das Kit wird von der frei integrierten Entwicklungsplattform Atmel Studio unterstützt und bietet einfachen Zugriff auf alle Geräte-E/A, eine Taste und eine LED. Das Evaluierungskit Xplained Nano umfasst ein integriertes Programmiergerät, und es sind keine externen Tools zum Programmieren des ATtiny416 Host-MCU, der die Platine ansteuert, erforderlich. Das integrierte Programmiergerät kann vollständig vom Host-MCU getrennt werden oder es kann verwendet werden, um einen anderen MCU mit der Tiny-Programmierschnittstelle (TPI) zu programmieren.Attiny104 Host 14-poliger 1 kB Flash MCU Integriertes Programmiergerät zur Programmierung der Host-MCU (mEDBG) Ein mechanischer Knopf Eine gelbe Benutzer-LED Zugriff auf alle E/A-Leitungen Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Evaluation Kit | Kit-Name: | ATtiny104 Xplained Nano | Technologie: | MCU | Teilenummer des Prozessors: | ATtiny102, ATtiny104 | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 1779615, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, ATTINY104XNANO, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 15,23* | € 22,03* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 14,92* | € 22,04* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 15,46* | € 22,14* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 21,69* | € 30,96* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 30,11* | € 40,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|