Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip SAM C21 Xplained Pro MCU Microcontroller Development Kit ARM ATSAMC21J18A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1779605
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMC21-XPRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Klassifizierung = Evaluation Kit
Kit-Name = SAM C21 Xplained Pro
Technologie = MCU
Gerätekern = ARM
Teilenummer des Prozessors = ATSAMC21J18A
Prozessortyp = MCU

Microchip Technology MCU-EvaluierungsplatineDie Microchip Technology MCU-Evaluierungsplatine ist eine Hardwareplattform zur Evaluierung des ATSAMC21J18A-Mikrocontrollers. Dieses Kit wird von der integrierten Studio-Entwicklungsplattform unterstützt und bietet einfachen Zugriff auf die Funktionen der MCU und erklärt, wie das Gerät in ein benutzerdefiniertes Design integriert werden kann. Die MCU-Evaluierungsplatine enthält einen integrierten integrierten Debugger, sodass keine externen Tools zum Programmieren oder Debuggen der MCU erforderlich sind. Diese Platine bietet zusätzliche Peripheriegeräte, um die Funktionen zu erweitern und die Entwicklung des kundenspezifischen Designs zu erleichtern.Eigenschaften und Vorteile:• CAN-Transceiver • DAC-Ausgangssteckverbinder • Daten-Gateway-Schnittstelle: SPI, I2C und vier GPIOs • Integrierter Debugger • Pegelwandler zwischen einem Zielabschnitt und einem EDBG-Abschnitt • Mehrere LEDs zur Statusanzeige • Zwei wählbare Zielspannungen: 3,3 V und 5,0 VAnwendungen:• Elektroniklabore • Eingebettete Systeme • IoT-SystemeZulassungen:• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Evaluation Kit
Kit-Name:
SAM C21 Xplained Pro
Technologie:
MCU
Gerätekern:
ARM
Teilenummer des Prozessors:
ATSAMC21J18A
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 1779605, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, ATSAMC21XPRO, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,94*
€ 105,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 80,24*
€ 105,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.