| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1779018 Herst.-Nr.: DCGG571M1-GB EAN/GTIN: 5035048476635 |
| |
|
| | |
| Dispenser Typ = Batteriebetriebene Schmierfett Füllpumpe Kapazität = 400 ml
Die DCGG571M1 20 V MAX * Li-Ion-Fettpresse verfügt über einen leistungsfähigen Motor, um bei Anwendungen mit hohem Durchfluss 5 oz pro Min. zu erreichen. Verfügt über einen Startknopf mit einstellbarer Geschwindigkeit für hohe Präzision, helle LED-Leuchten für Arbeiten an dunklen Orten und einen Anti-Schmutz-Filter zum Schutz der Pumpe vor Schmutz und Verunreinigungen.Leistungsstarker Motor liefert maximal 10000 psi Leistung, mit denen er sich auch durch verstopfe Schmiernippel kämpft. Hochvolumige Pumpe erreicht einen Durchfluss bis zu 5,0 oz/min. Bis zu 16 Kassetten pro Ladung mit einem einzelnen DEWALT-20-V-MAX-Akku (4,0 Ah) Startknopf mit einstellbarer Geschwindigkeit bietet präzise Steuerung des Schmierfettflusses 42″ extra langer und flexibler Schlauch entwickelt für schwer zugängliche Schmiernippel. Helle LED-Leuchten helfen, schwer einsehbare Schmiernippel bei schlechten Lichtverhältnissen zu finden Weitere Informationen: | | Dispenser Typ: | Batteriebetriebene Schmierfett Füllpumpe | Kapazität: | 400 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1779018, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Spender, DeWALT, DCGG571M1GB, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Grease, Oil & Lubricant Dispensers |
| | |
| |