Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Adapter 1920 x 1200, Ausgänge:1, In:DisplayPort, Out:DVI, 152.4mm Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1778747
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2DVI2
EAN/GTIN:
     0065030836869
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Videoeingang = DisplayPort
Videoausgang = DVI
Anzahl der Videoausgänge = 1
Auflösung max. = 1920 x 1200
Kabellänge = 152.4mm

DP2DVI2 DisplayPort auf DVI-D-Adapter Der DisplayPort®-auf-DVI-Videoadapter DP2DVI2 lässt Sie einen DVI-Monitor an einem DisplayPort-fähigen Laptop oder Desktop-Computer anschließen. Mit unterstützten Auflösungen von bis zu 1920x1200 können Sie das volle Potenzial von Single Link DVI-Geräten nutzen. DP2DVI2 ist ein passiver Adapter, der einen DP++ Port (DisplayPort++) benötigt, d. H. DVI- und HDMI-Signale können auch über den Port übertragen werden. StarTech.com bietet auch den DP2DVIS an, einen Active DisplayPort-zu-DVI-Adapter. Mit 2 Jahren StarTech.com-Garantie und kostenlosem lebenslangem Support. Eigenschaften und Vorteile: • Unterstützt PC-Auflösungen bis 1920 x 1200 und HDTV-Auflösungen bis 1080p • Der verriegelte DisplayPort-Anschluss gewährleistet eine solide Verbindung • Einfach zu bedienendes Kabel, keine Software erforderlich • Durch den benutzerfreundlichen Konverter mit kleinem Formfaktor ist DisplayPort abwärtskompatibel mit Ihrem DVI-D-Display • Keine Installationssoftware oder Treiber erforderlich, um eine einfache Plug-and-Play-Lösung zu bieten • 4-Zoll-Kabel bieten zusätzliche Flexibilität bei engen Stellen Anwendungen • Ideal für digitale Entertainment-Center, Heimbüros, Business-Konferenzräume und Messe-Displays • Halten Sie Ihren vorhandenen DVI-Monitor für die Verwendung mit Ihrem neuen DisplayPort-Gerät bereit • Ideal für die Verwendung des DVI-Monitors als Zweitdisplay Was ist enthalten? • DisplayPort-zu-DVI-Konverter Häufig gestellte Fragen Wandelt sich dieses Gerät auch in die entgegengesetzte Richtung? Leider nein, dieses Gerät hat eine beabsichtigte Quelle und ein gewolltes Ziel.
Weitere Informationen:
Videoeingang:
DisplayPort
Videoausgang:
DVI
Anzahl der Videoausgänge:
1
Auflösung max.:
1920 x 1200
Kabellänge:
152.4mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
201
€ 4,50*
ab € 10,45*
€ 14,81*
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 14,84*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,70*
€ 15,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,41*
€ 16,63*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 12,28*
€ 17,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.