Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Releco C3 Monostabiles Relais, Printrelais 3-poliger Wechsler 10A 24V ac/dc Spule / 2.2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-177863
Hersteller:
     Comat Releco
Herst.-Nr.:
     C3-A38 BX 24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V ac/dc
Kontaktanordnung = 3-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 3
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Länge = 35mm
Spulenwiderstand = 443 Ω (dc), 67 Ω (ac)
Spulenleistung = 2.2W
Serie = C3
Schaltleistung AC max. = 2,5 kVA
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V ac/dc
Kontaktanordnung:
3-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
3
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Länge:
35mm
Spulenwiderstand:
443 Ω (dc), 67 Ω (ac)
Spulenleistung:
2.2W
Serie:
C3
Schaltleistung AC max.:
2,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, steckrelais 24v, releco steckrelais, steckrelais, 177863, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Releco, C3A38BX24V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,12*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.