Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Ultraschneller Gleichrichter Diode , 150V / 2A, 2-Pin SOD-57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1777373
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYV27-150-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = SOD-57
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 150V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Avalance
Diode Typ = Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.07V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 25ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A

Gleichrichter Ultraschnell 2 A bis 5 A, Vishay Semiconductor. Funktionen Glaspassivierte Chip-Verbindung, ultraschnelle Umkehr-Wiederherstellungszeit, Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung, Geringe Schaltverluste, hoher Wirkungsgrad, Hohe Durchlassspannungsfestigkeit, Lötdip: Max. 275 °C. 10 s, gemäß JESD 22-B106, Typische Anwendungen: Für den Einsatz in Hochfrequenzgleichrichtung und Freilaufanwendungen in Schaltmoduswandlern und Wechselrichtern für Verbraucher, Computer und Telekommunikation. Mechanische Daten Gehäuse : Die Vergussmasse DO-201AD erfüllt die Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Basis P/N-E3 - RoHS-konform, kommerzielle Ausführung Anschlussklemmen : Matt verzinnte Kabel, lötbar gemäß J-STD-002 und JESD 22-B102 E3 Suffix erfüllt JESD 201 Whisker-Test Klasse 1A. Polarität : Farbband kennzeichnet Kathodenende
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
SOD-57
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
150V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Avalance
Diode Typ:
Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.07V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
25ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, diode sod 323, 1777373, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, BYV27150TAP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
1
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,04*
1 Tag
39937
1
€ 14,99*
ab € 0,239*
€ 1,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.