Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSI Optoelectronics DL Fotodiode 670nm Si, THT TO8-Gehäuse 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775566
Hersteller:
     OSI Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     PIN DL-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 670nm
Gehäusetyp = TO8
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 3
Diodenmaterial = Si
Fallzeit typ. = 0.08µs
Höhe über Panel = 5.59mm
Durchmesser = 15.24mm
Polarität = Umgekehrt

Positionserfassungsdetektoren (PSDs) von OSI. Diese Familie von Positionserfassungsdetektoren (PSD) von OSI Optoelectronics verwendet duolaterale Technologie. Sie bieten einen kontinuierlichen Analogausgang, der hohe Positionsgenauigkeit über den Großteil des Abtastgebiets bietet. Ein- oder zweidimensionale Positionen können mit dieser Serie von PSDs gemessen werden. Geeignete Anwendungen für diese Positionserfassungsdetektoren (PSDs) sind Trägerausrichtung, Positionserfassung, Winkelmessung, Höhenmessungen und Bewegungsanalyse.. Leistungsmerkmale: Äußerst linear Hohe Genauigkeit Großer Dynamikbereich Hohe Zuverlässigkeit Duolateral Struktur
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
670nm
Gehäusetyp:
TO8
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
3
Diodenmaterial:
Si
Fallzeit typ.:
0.08µs
Höhe über Panel:
5.59mm
Durchmesser:
15.24mm
Polarität:
Umgekehrt
Weitere Suchbegriffe: photodioden osi optoelectronics, foto diode, 1775566, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSI Optoelectronics, PINDL4, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 95,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,44*
€ 284,9336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 238,54*
€ 283,8626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 211,95*
€ 252,2205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,33*
€ 244,3427
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,09*
€ 226,2071
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.