Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Talkabout T82 Extreme Walkie-Talkies Handheld 16-Kanal 121 Subcodes 446MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Motorola Talkabout T82 Extreme Walkie-Talkies Handheld 16-Kanal 121 Subcodes 446MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-1774802
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     B8P00810YDEMAQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Modell = Talkabout T82 Extreme
Radio-Stil = Handheld
Anzahl der Kanäle = 16
Anzahl der Subcodes = 121
Betriebsfrequenz = 446MHz
VOX = Ja
Ladungsanzeige = Ja
Batterielebensdauer = 18h

Motorola Quad Pack Zweiwege-Das Motorola Quad Pack Zweiwege-Radio verfügt über 16 Kanäle (plus 121 Privatsphären-Codes) mit einer Betriebsfrequenz von 12,5 kHz. Es ist ein robustes, wetterfestes, handliches Gerät, das für Ihre exotischen Abenteuer entwickelt wurde. Die Hauptfunktion umfasst eine schnelle und einfache Pairing-Taste, das verborgene Display, das bei Verwendung zum Leben kommt, und eine integrierte LED-Taschenlampe. Ein neues, verborgenes Display wird bei Bedarf zum Leben erweckt und erleichtert das Telefonieren. Das Kit enthält: 4x T82 Extreme Walkie-Talkies 4x Gürtelclips Netzladegerät mit 4x Micro-USB-Steckern 4x NiMH-800-Akkupacks 4 x Trageschlaufen 4 x Ohrstöpsel Bedienungsanleitung TragetascheEigenschaften und VorteileNiMH-Akku mit hoher Kapazität, 800 mAh Radio bietet eine Reichweite von bis zu 10 km 121 Privatsphären-Codes Lizenzfreie PMR446-Funkgeräte Kanalüberwachung Automatische Rauschsperre WetterfestAnwendungenDrahtlose Kommunikation Brandschutz Militärbereich Petrochemisch SchifffahrtskommunikationZertifizierungenSchutzart IPX4
Weitere Informationen:
Modell:
Talkabout T82 Extreme
Radio-Stil:
Handheld
Anzahl der Kanäle:
16
Anzahl der Subcodes:
121
Betriebsfrequenz:
446MHz
VOX:
Ja
Ladungsanzeige:
Ja
Batterielebensdauer:
18h
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, funkgeräte motorola, pmr-funkgeräte, 1774802, Computertechnik und Peripheriegeräte, Telefone und Walkie Talkies, Walkie Talkies, Motorola, B8P00810YDEMAQ, Computing & Peripherals, Phones & Walkie Talkies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,80*
€ 309,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,04*
€ 274,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,05*
€ 255,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.