| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1774588 Herst.-Nr.: VYHP-04VD EAN/GTIN: 5059045518235 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 6.5mm Gender = Stecker Montagetyp = PCB Serie = VYH Zur Verwendung mit = VYH-Steckverbinder Gehäuseausrichtung = Gerade Länge = 12.3mm Breite = 16.4mm Gehäusematerial = Nylon
Dieser Steckverbinder ist für 6,5-mm-Kabel-Platine-Steckverbinder für hohe Stromstärken ausgelegt. Der sekundäre Halter, der ein unzureichendes Einsetzen des Kontakts und das Lösen des Kontakts verhindert, kann verwendet werden, und der große Stromkreis kann sicher angeschlossen werden.Für hohe Stromstärken ausgelegtMissbrauchspräventionGehäuselanze zur KontakthaltungSekundärer Halter Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 6.5mm | Gender: | Stecker | Montagetyp: | PCB | Serie: | VYH | Zur Verwendung mit: | VYH-Steckverbinder | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Länge: | 12.3mm | Breite: | 16.4mm | Gehäusematerial: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1774588, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, JST, VYHP04VD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs |
| | |
| |