Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip CAN-Transceiver, 2.5Mbit/s 285 mA, SIP 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773846
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HYC9088AR-LF
EAN/GTIN:
     5059045531418
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 2.5Mbit/s
Interface = CAN-Transceiver-IC
Versorgungsstrom max. = 285 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SIP
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 2.1 x 0.65 x 0.4mm
Länge = 2.1mm
Breite = 0.65mm
Höhe = 0.4mm
Arbeitsspannnung max. = 5 V
Arbeitsspannnung min. = –5 V
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Der Twisted-Pair- und koaxial-kompatible hochohmige Transceiver (High Impedance Transceiver, HIT) HYC9088 ist ein Hybridmodul, das einen ARCNET-LAN-Controller mit einem Twisted Pair- oder Koaxialkabel verbindet. Das HIT ist direkt mit den ARCNET-LAN-Controllern der Standard Microsystems Corporation verbunden, die mit 2,5 Mbit/s arbeiten und über einen integrierten Transformator mit einer Vielzahl von geschirmten und ungeschirmten Twisted-Pair- oder Koaxialkabeln verbunden sind.ARCNET auf Twisted-Pair oder KoaxialkabelLaufwerk geschirmt und UTP-Kabel oder KoaxialkabelKompatibel mit bestehenden ARCNET-Installationen2,5-MBps-BetriebUnterstützt Star-, Bus- und hintereinander geschaltete KonfigurationenErweiterte integrierte Filter für reduzierte elektromagnetische StörungenZwanzig-poliges Inline-Gehäuse, einfachGerader oder rechtwinkliger LeiterrahmenNeue reduzierte Größe
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
2.5Mbit/s
Interface:
CAN-Transceiver-IC
Versorgungsstrom max.:
285 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SIP
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
2.1 x 0.65 x 0.4mm
Länge:
2.1mm
Breite:
0.65mm
Höhe:
0.4mm
Arbeitsspannnung max.:
5 V
Arbeitsspannnung min.:
–5 V
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, 1773846, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Microchip, HYC9088ARLF, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.