Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker CMOS SMD R-R MSOP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773368
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6042T-I/MS
EAN/GTIN:
     5059045539483
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 14kHz
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ. = 3V/ms
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsstrom = ±30 mAmV
Höhe = 0.95mm
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
14kHz
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ.:
3V/ms
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsstrom:
±30 mAmV
Höhe:
0.95mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 1773368, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6042TIMS, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.