Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Touch-Controller-IC, 14 bit Digitalausgang SMD UDFN/USON, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773364
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT42QT1010-MAHR
EAN/GTIN:
     5059045522058
Suchbegriffe:
1773364
Halbleiter
Sensor ICs
Touchscreen Sensor ICs
Auflösung = 14 bit
Interface-Typ = Digitalausgang
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = UDFN/USON
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannnung typ. = 1,8 V
Abmessungen = 2.05 x 2 x 0.55mm
Länge = 2.05mm
Breite = 2mm
Höhe = 0.55mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Auflösung:
14 bit
Interface-Typ:
Digitalausgang
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
UDFN/USON
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannnung typ.:
1,8 V
Abmessungen:
2.05 x 2 x 0.55mm
Länge:
2.05mm
Breite:
2mm
Höhe:
0.55mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,04*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.