Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker SMD Swing SOT-23, 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773326
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC6211YM5-TR
EAN/GTIN:
     5059045512707
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2.5MHz
Ausgangs-Typ = Swing
Flankensteilheit typ. = 6V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 170 V/mVmV
Höhe = 1.3mm
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2.5MHz
Ausgangs-Typ:
Swing
Flankensteilheit typ.:
6V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
170 V/mVmV
Höhe:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 1773326, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MIC6211YM5TR, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,54*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.