Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker CMOS SMD R-R SOIC, 8-Pin AEC-Q100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773094
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP607T-I/SN
EAN/GTIN:
     5059045511014
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 155kHz
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ. = 0.08V/µs
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsstrom = ±30 mAµV
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm

Der Dual-Operationsverstärker MCP607 hat ein Verstärkungs-Bandbreite-Produkt von 155 kHz bei einem niedrigen typischen Betriebsstrom von 18,7 und einer Offsetspannung von weniger als 250 μV. Der MCP607 verwendet die fortschrittliche CMOS-Technologie von Microchip, die einen niedrigen Bias-Strom, einen schnellen Betrieb, eine hohe Open-Loop-Verstärkung und einen Rail-to-Rail-Ausgangshub bietet. Der MCP607 wird mit einer einzigen Versorgungsspannung betrieben, die bis zu 2,5 V betragen kann, während er weniger als 25 μA Ruhestrom pro Verstärker aufnimmt. Der MCP607 ist in Standard 8-poligen PDIP-, SOIC- und TSSOP-Gehäusen erhältlich. Dieser Verstärker ist ideal für batterie- und schleifengespeiste Anwendungen sowie industrielle Prozesskontrolle, batteriebetriebene Geräte mit niedriger Leistung, tragbare Geräte, Datenerfassungsgeräte, Messeinrichtungen und Einstiegs-Audioanwendungen.Eingangs-Offsetspannung: 250 μV (max.)Mit erweitertem AusgangsspannungsbereichGeringer Eingangsruhestrom: 1 pA (typisch)Niedriger Ruhestrom: 25 μA (max.)Versorgungsspannung: 2,5 V bis 6,0 VUnity-gainIndustrieausführung
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
155kHz
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ.:
0.08V/µs
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsstrom:
±30 mAµV
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 1773094, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP607TISN, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.