|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1773077 Herst.-Nr.: MCP6042T-I/SN EAN/GTIN: 5059045538998 |
| |
|
|  |  |
 | Verstärker-Typ = CMOS Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Pinanzahl = 8 Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 14kHz Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail Flankensteilheit typ. = 3V/ms Betriebstemperatur min. = –40 °C Spannungsverstärkung typ. = 115 dBmV Höhe = 1.5mm Weitere Informationen:  |  | Verstärker-Typ: | CMOS | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Stromversorgungs-Typ: | Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 2 | Pinanzahl: | 8 | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 14kHz | Ausgangs-Typ: | Rail-to-Rail | Flankensteilheit typ.: | 3V/ms | Betriebstemperatur min.: | –40 °C | Spannungsverstärkung typ.: | 115 dBmV | Höhe: | 1.5mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 1773077, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6042TISN, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
|  |  |
| |