Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 8 8-Bit-Register MIC5840 Octal-Bit CMOS, SOIC 18-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772926
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC5841YWM-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Logikfamilie = MIC5840
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Ausgangs-Typ = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 18
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
MIC5840
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Ausgangs-Typ:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
18
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1772926, Halbleiter, Logik ICs, Schieberegister, Microchip, MIC5841YWMTR, Semiconductors, Logic ICs, Latch ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,52*
2 Tage
40
1
€ 14,99*
ab € 3,61*
€ 7,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3.520,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.