Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker CMOS SMD R-R SOIC, 8-Pin AEC-Q100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772871
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP607T-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 155kHz
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ. = 0.08V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Ausgangsstrom = ±30 mAµV
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
155kHz
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ.:
0.08V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Ausgangsstrom:
±30 mAµV
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 1772871, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP607TISN, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,98*
  
Preis gilt ab 3.300 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3300 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 16500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.