Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Analogue Front End 24 bit SPI 6-Kanal SSOP, 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772018
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3913A1-E/SS
EAN/GTIN:
     5059045539599
Suchbegriffe:
1772018
Halbleiter
Datenwandler
Analog-Front-End
Auflösung = 24 bit
Interface-Typ = SPI
Anzahl der Kanäle pro Chip = 6
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 10.5 x 5.6 x 2mm
Höhe = 2mm
Länge = 10.5mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Breite = 5.6mm
Weitere Informationen:
Auflösung:
24 bit
Interface-Typ:
SPI
Anzahl der Kanäle pro Chip:
6
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
10.5 x 5.6 x 2mm
Höhe:
2mm
Länge:
10.5mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Breite:
5.6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,70*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.