Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip CAN-Transceiver, 8Mbit/s 1 Transceiver 70 mA, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771939
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2542FD-E/SN
EAN/GTIN:
     5059045507413
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 8Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Interface = CAN-Transceiver-IC
Versorgungsstrom max. = 70 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm
Höhe = 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
8Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Interface:
CAN-Transceiver-IC
Versorgungsstrom max.:
70 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Höhe:
1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, 1771939, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Microchip, MCP2542FDESN, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,24*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,92*
€ 1,48*
2 Tage
1284
1
€ 14,99*
ab € 0,774*
€ 1,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 29,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.