Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 100mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771923
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LP2951-03YM
EAN/GTIN:
     5059045509516
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige AbfallspannungmA
Ausgangsspannung = 5,05 V
Line-Regulation = 0,4 %
Genauigkeit = 1%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 75µA
Referenzspannung = 1.27V
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.93 x 3.94 x 1.48mm
Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm
Breite = 3.94mm

Low Dropout-Spannungsregler LP2951, 100 mA
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige AbfallspannungmA
Ausgangsspannung:
5,05 V
Line-Regulation:
0,4 %
Genauigkeit:
1%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
75µA
Referenzspannung:
1.27V
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.93 x 3.94 x 1.48mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cmm
Breite:
3.94mm
Weitere Suchbegriffe: 1771923, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, LP295103YM, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.