Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip LIN-Transceiver, 20kBd 1 Transceiver 1 mA, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771617
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2003B-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Datenrate max. = 20kBd
Anzahl der Transceiver = 1
Interface = LIN-Transceiver-IC
Versorgungsstrom max. = 1 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm
Höhe = 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 30 V
Arbeitsspannnung min. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Eigenständiger LIN-Transceiver der MCP200x-Familie, 8-Pin-PDIP-, DFN- und SOIC-Gehäuse MCP2003-LIN-kompatibler Treiber mit WAKE-Pin MCP2004-LIN-kompatibler Treiber mit FAULT/TXE-Pin. Dieses Gerät bietet eine bidirektionale, halbduplexe physikalische Kommunikationsschnittstelle. Das Gerät ist durch interne Schaltung kurzschluss- und überhitzungssicher. Das Gerät wurde speziell für den Einsatz im Automobilbereich entwickelt.Unterstützt Baudraten bis 20 Kbaud mit LIN-kompatiblem AusgangstreiberGegen 43 V-Load-Dump geschütztSehr geringe elektromagnetische Störungen Sehr hohe ESD-Festigkeit>20 kV auf VBB>14 kV auf LBUSSehr hohe Festigkeit gegen HF-StörungenGroßer Versorgungsspannungsbereich: 6,0 V bis 27,0 V kontinuierlichErweiterter Temperaturbereich: –40 bis +125 °CSchnittstelle zu PIC® EUSART und Standard-USARTsLocal Interconnect Network (LIN)-Bus-Pol:Interner Pull-Up-Widerstand und DiodeGeschützt gegen BatteriekurzschlüsseSchutz vor MasseverlustHochstrom-AntriebAutomatische thermische Abschaltung
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
20kBd
Anzahl der Transceiver:
1
Interface:
LIN-Transceiver-IC
Versorgungsstrom max.:
1 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Höhe:
1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
30 V
Arbeitsspannnung min.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1771617, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Microchip, MCP2003BESN, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 0,88*
1
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,24*
3 Tage
19283
1
€ 14,99*
ab € 0,696*
€ 1,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.