Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip HF-Empfänger ASK, OOK, SOIC 8-Pin SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1770481
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MICRF007YM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
decoder
Modulations-Technik = ASK, OOK
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Montage-Typ = SMD
Länge = 5mm
Breite = 3.99mm
Höhe = 1.63mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max. = 440MHz
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min. = 300MHz
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Modulations-Technik:
ASK, OOK
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Montage-Typ:
SMD
Länge:
5mm
Breite:
3.99mm
Höhe:
1.63mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max.:
440MHz
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min.:
300MHz
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1770481, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Microchip, MICRF007YM, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,68*
  
Preis gilt ab 95 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 95 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 95 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 475 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 950 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 47500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.