|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1769118 Herst.-Nr.: MM930Lite EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Module Kit-Name = MM930Mini Technologie = MCU Gerätekern = 32-Bit-MCU Prozessortyp = MCU
Das MM930Lite ist ein Entwicklungsmodul für die 32-Bit-Hochleistungs-Mikrocontrollerfamilie FT93x von Bridgetek, die zur Entwicklung und Demonstration der Funktionalität des Embedded-Mikrocontrollers FT930 verwendet wird. Dieses Modul ist ideal für Anwendungen wie Haussicherheitssysteme, Hausautomationssysteme, USB-fähige Produkte, Embedded Multimedia-Anwendungen und andere industrielle Steuerungssysteme. Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Module | Kit-Name: | MM930Mini | Technologie: | MCU | Gerätekern: | 32-Bit-MCU | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1769118, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Bridgetek, MM930Lite, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |