Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex USB-Steckverbinder 3.1 C Buchse / 5.0A, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1768676
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     201267-0005
EAN/GTIN:
     5059039277353
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb c usb buchse
usb buchse
Gender = Buchse
USB Typ = C
Anschlussart = Löten
USB Version = 3.1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 30,0 V
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Universal Serial Bus (USB), abgeschirmte E/A-Buchse, Typ C, rechtwinklig, Montage oben, Oberflächenmontage, 0,76 μm Gold(Au)-Beschichtung
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
USB Typ:
C
Anschlussart:
Löten
USB Version:
3.1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1768676, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Molex, 2012670005, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.