Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECPU (A) PP Folienkondensator 220nF ±20%, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1766362
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECPU1C224MA5
EAN/GTIN:
     5059039460106
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±20%
Serie = ECPU (A)
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.8mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.8mm
Anschlussklemmentyp = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C

Serie ECPU (A). ECPU(A)-Folienkondensatoren von Panasonic verfügen über eine formlose Bauweise mit einer innere Elektrode und gestapeltem Dielektrikum. Diese Folienkondensatoren bieten Kapazitätswerte bis zu 1,0 μF und niedrigen ESR. Nur für Aufschmelzlötung Kleine 3225-Gehäuseabmessungen. Anwendungsbereich. Geeignete Anwendungen für diese Folienkondensatoren umfassen Entstörung und Kopplung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
ECPU (A)
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.8mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.8mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator 220nf, filmkondensator, folienkondensator smd, 1766362, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECPU1C224MA5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,449* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.