Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1765789 Herst.-Nr.: USB32HD2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Video-Anschlusstyp = HDMIHz
USB-3.0-auf-Dual-HDMI-Adapter USB32HD2 Dieser USB-HDMI®-Dual-Monitoradapter können Sie Ihren Computer um zwei unabhängige HDMI-Bildschirme über einen einzigen USB 3.0-Anschluss ergänzen. Einer der HDMI-Anschlüsse kann Auflösungen bis zu 4K ausgeben, der andere bis zu 1920 x 1200. Steigert Ihre Produktivität durch die Bereitstellung verschiedener Displays Es kann schwierig sein, Ihrem Arbeitsplatz weitere Displays hinzuzufügen, insbesondere wenn Ihr Computer kein MST unterstützt oder nicht über mehrere externe Video-Ports verfügt. Dieser USB-auf-Dual-HDMI-Adapter verfügt über zwei Videoausgänge, sodass Ihre Produktivität durch mehr Bildschirmfläche gesteigert wird. Mit mehreren Displays erhalten Sie die Freiheit, gleichzeitig auf mehrere Anwendungen zugreifen zu können, sodass Sie beim Erstellen von Inhalten auf einem Bildschirm Bezug auf Referenzmaterial nehmen können, das auf dem anderen angezeigt wird. Maximieren Sie die Bildschirmfläche mit Auflösungen von bis zu 4K Einer der Anschlüsse dieses USB-Videoadapters unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 30 Hz, sodass Sie einen 4K-Monitor, HD-Fernseher oder Projektor an Ihren Computer anschließen können, auch wenn die Grafikkarte Ihres Laptops oder Desktops den 4K-Ausgang nicht nativ unterstützt. Mit dem USB-auf-HDMI-4K-Adapter können Sie Ihre primäre Anzeige auf einen Ultra-HD-Monitor oder -Fernseher erweitern oder spiegeln, sodass Sie zusätzlichen Platz auf Ihrem Bildschirm erhalten, den Sie benötigen, um Multitasking zu vereinfachen und Ihre Produktivität zu maximieren. Perfekt für alle Ihre Geschäftsanwendungen mit USB 3.0-Leistung Mithilfe der USB 3.0-Schnittstelle mit hoher Bandbreite ermöglicht dieser USB-3.0-auf-HDMI-Adapter ein reibungsloseres Blättern durch Dokumente, höhere Auflösungen und bessere allgemeine Leistung als frühere USB-Adapter. Dieser Video-Adapter ist zur Unterstützung aller Ihre geschäftlichen Anwendungen Weitere Informationen: | | Video-Anschlusstyp: | HDMIHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Grafikkarte, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB-A HDMI Adapter, startech usb hdmi adapter, adapterkabel dvi, 1765789, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB-Videoadapter, StarTech.com, USB32HD2, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, USB Video Adapters |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,13* | € 50,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,86* | € 59,52* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 45,61* | € 60,69* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,67* | € 61,82* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 51,89* | € 70,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|