Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP RN4870-I/RM130 BLUETOOTH-MODUL, V4.2, 2.402-2.48GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907904
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN4870-I/RM130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Bluetooth-Module
Kommunikations
Netzwerkmodule
Produktpalette: RN4870 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Bluetooth-Version: Bluetooth 4.2
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bluetooth-Klasse: -
  • Empfangsempfindlichkeit: -90 dBm
  • Übertragungsrate: 10 Kbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.9 V
  • Signalbereich, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 13,13*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.