Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AV 5000 Pneumatik-Magnetventil Einzelplatzinstallation G1, Inbetriebnahme-Ventil-betätigt 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1765412
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AV5000-F10-5DZB-A
EAN/GTIN:
     5059039814954
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Druckluftschalldämpfer
Anschluss-Gewinde = G1
Betätigungsart = Inbetriebnahme-Ventil
Serie = AV 5000
Montageart = Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.35 W, 0.45 (With Light) W
Betriebsdruck min. = 0.2MPa
Betriebstemperatur max. = +50°C
Standardgewinde = G

Anfahrventil für langsame Luftzufuhr zum schrittweisen AnfahrenVordruck in einem Luftsystem und zur schnellen Entlüftung durch Abschalten der LuftzufuhrLeistungsaufnahme: 0,35 WVerbesserte Durchflusseigenschaften: Bis zu 2,3 mal C[dm3/(s·bar)]: 9,2Energieeinsparung: Kein Luftstrom beim Schalten des Hauptventils.Verbesserte Einstellbarkeit bei langsamer LuftzufuhrKleineres Profil und weniger Arbeitsstunden durch integrierten Schalldämpfer
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G1
Betätigungsart:
Inbetriebnahme-Ventil
Serie:
AV 5000
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
0.35 W, 0.45 (With Light) W
Betriebsdruck min.:
0.2MPa
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schalldämpfer, Elektrisches Wegeventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Soft-Startventil, Softstart-Ventil, Startverzögerungsventil, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, softstart ventil, wege-ventil smc, 1765412, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, AV5000F105DZBA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 126,11*
€ 153,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 159,76*
€ 202,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,45*
€ 218,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.