Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PMZ2035 X1 Metallpapierkondensator 100nF ±10% / 440 V ac, 1000V dc, THT Raster 25.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1765279
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMZ2035RE6100K150R30
EAN/GTIN:
     5059043359861
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
kemet metallpapierkondensator
metallpapierkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 440 V ac, 1000V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = PMZ2035
Anschlussraster = 25.4mm
Entstörklasse = X1
Länge = 30.5mm
Tiefe = 12.1mm
Höhe = 19mm
Abmessungen = 30.5 x 12.1 x 19mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
440 V ac, 1000V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
PMZ2035
Anschlussraster:
25.4mm
Entstörklasse:
X1
Länge:
30.5mm
Tiefe:
12.1mm
Höhe:
19mm
Abmessungen:
30.5 x 12.1 x 19mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1765279, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PMZ2035RE6100K150R30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,10*
€ 38,199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,02002*
€ 38,10382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,97001*
€ 34,47431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,17002*
€ 31,14232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,74*
€ 27,0606
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,50*
€ 23,205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.