Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PMZ2035 X1 Metallpapierkondensator 100nF ±10% / 440 V ac, 1000V dc, THT Raster 25.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1765219
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMZ2035RE6100K150R06
EAN/GTIN:
     5059043235271
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
kemet metallpapierkondensator
metallpapierkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 440 V ac, 1000V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = PMZ2035
Anschlussraster = 25.4mm
Entstörklasse = X1
Länge = 30.5mm
Tiefe = 12.1mm
Höhe = 19mm
Abmessungen = 30.5 x 12.1 x 19mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
440 V ac, 1000V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
PMZ2035
Anschlussraster:
25.4mm
Entstörklasse:
X1
Länge:
30.5mm
Tiefe:
12.1mm
Höhe:
19mm
Abmessungen:
30.5 x 12.1 x 19mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1765219, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PMZ2035RE6100K150R06, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.174,73344*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 864 Stück (ab € 3,67446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.337,30368*
€ 3.971,39138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.308,83488*
€ 3.937,51351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.226,1328*
€ 3.839,09803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.186,25056*
€ 3.791,63817
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.174,73344*
€ 3.777,93279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.