Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EC Folienkondensator 470nF ±10% / 600V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1763729
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWFE2J474K
EAN/GTIN:
     5059039459643
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 600V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = EC
Anschlussraster = 15mm
Länge = 17.5mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 15.5mm
Abmessungen = 17.5 x 10 x 15.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur min. = -40°C

Kleines FormatAusgezeichnete FrequenzeigenschaftenVerlustarmFlammhemmendes Kunststoffgehäuse und nichtbrennbares HarzGeringes BrummenAnwendungen:AktivfilterschaltungHochfrequenzschaltung
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
600V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
EC
Anschlussraster:
15mm
Länge:
17.5mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
15.5mm
Abmessungen:
17.5 x 10 x 15.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, folienkondensator 0,47uf, 1763729, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECWFE2J474K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,34*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,37*
1 Tag
930
1
€ 14,99*
ab € 0,251*
€ 0,799*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 370,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.