Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD Keramik UV-LED 390nm / 16mW, Gehäuse 150° 2 Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1763325
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KTS-2012UV385
EAN/GTIN:
     5059041209519
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
smd-led kingbright
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 390nm
Strahlstrom = 16mW
Gehäusetyp = SMD
Betrachtungswinkel = 150°
Anzahl der Pins = 2
LED Material = Keramik
Montage Typ = SMD
Höhe über Panel = 0.75mm
Länge = 2mm
Breite = 1.25mm
Serie = KTS

SMD-LED 2,0 mm x 1,25 mm; Dicke 0,75 mm Geringer Stromverbrauch Großer Strahlungswinkel Packstück: 2000/Rolle Feuchtigkeitsempfindlichkeitspegel: 1 ANWENDUNGEN Fotokatalytische Reinigung Erkennung von Blut, Erkennung von Falschgeld UV-Härtung bei Nagelstudio, Zahnarzt und Posterdruck UV-Sensorlicht
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
390nm
Strahlstrom:
16mW
Gehäusetyp:
SMD
Betrachtungswinkel:
150°
Anzahl der Pins:
2
LED Material:
Keramik
Montage Typ:
SMD
Höhe über Panel:
0.75mm
Länge:
2mm
Breite:
1.25mm
Serie:
KTS
Weitere Suchbegriffe: 1763325, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Kingbright, KTS2012UV385, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.