Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF115F-L Bistabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 20A 5V dc Spule / 400mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1762922
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     HF115F-L/5-H3L1TF(610)
EAN/GTIN:
     5059045282358
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 20A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Ja
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 440V
Schaltspannung DC max. = 300V dc
Schaltstrom AC max. = 20 A
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 62Ω
Spulenleistung = 400mW
Serie = HF115F-L
Schaltleistung AC max. = 4 kVA
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
20A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Ja
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
440V
Schaltspannung DC max.:
300V dc
Schaltstrom AC max.:
20 A
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
62Ω
Spulenleistung:
400mW
Serie:
HF115F-L
Schaltleistung AC max.:
4 kVA
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, Steckrelais, steckrelais 5v, steckrelais, hongfa printrelais, 1762922, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Hongfa Europe GMBH, HF115FL5H3L1TF(610), Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.