Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF163F-L Bistabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 10A 12V dc Spule / 400mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1762836
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     HF163F-L/12-HL2T
EAN/GTIN:
     5059045289982
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Ja
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 250V
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Schaltstrom DC max. = 10 A
Länge = 24mm
Spulenwiderstand = 360Ω
Spulenleistung = 400mW
Höhe = 18.8mm
Schaltleistung DC max. = 150 W
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Ja
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
250V
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Schaltstrom DC max.:
10 A
Länge:
24mm
Spulenwiderstand:
360Ω
Spulenleistung:
400mW
Höhe:
18.8mm
Schaltleistung DC max.:
150 W
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, steckrelais 12v, steckrelais, hongfa printrelais, 1762836, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Hongfa Europe GMBH, HF163FL12HL2T, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.