| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1762297 Herst.-Nr.: 1762297 EAN/GTIN: 5056279141178 |
| |
|
| | |
| Gewinde-Einlassanschluss = G1/2 Stecker Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde Material = Messing Typ = Schalldämpfer Eingangsdruck max. = 10bar Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +150°C Gewindeanschluss-Größe = 1/2Zoll Gehäusematerial = Messing
Die Gewindeadapter aus vernickeltem Messing umfassen die größte Auswahl von RS Pro. Zahllose Konfigurationen in verschiedenen Größen: Nippel, Reduzierstücke, Stopfen, T-Stücke, Winkel, Schlauchadapter. Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit (+300 °C). Scharfe Gewinde, BSPT, BSPP & metrisch. Aluminiumverteiler und Schalldämpfer runden die Serie ab.Hauptvorteil: Kompletter Bereich: M5–1 Mit allen Flüssigkeiten kompatibel Mechanische Stabilität Standard- und Bajonettanschluss Siliziumfrei Anwendung: Druckluft Pneumatische Automatisierung Industrielle Wasserkreisläufe Edelgase, Flüssigkeiten, Dampf Sauger Weitere Informationen: | | Gewinde-Einlassanschluss: | G1/2 Stecker | Eingangs-Anschluss Typ: | Mit Gewinde | Material: | Messing | Typ: | Schalldämpfer | Eingangsdruck max.: | 10bar | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | +150°C | Gewindeanschluss-Größe: | 1/2Zoll | Gehäusematerial: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, filter schalldämpfer, 1762297, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, RS PRO, 0714000004, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers |
| | |
| |