Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pneumatischer Schalldämpfer aus PE, 1/2 in Male, 10bar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pneumatischer Schalldämpfer aus PE, 1/2 in Male, 10bar
RS PRO Pneumatischer Schalldämpfer aus PE, 1/2 in Male, 10bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1762291
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1762291
EAN/GTIN:
     5056279141116
Suchbegriffe:
Drosselschalldämpfer
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Gewinde-Einlassanschluss = 1/2 in Male
Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde
Material = PE
Typ = Schalldämpfer
Eingangsdruck max. = 10bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Gewindeanschluss-Größe = G1/2 Männlich

Die Gewindeadapter aus vernickeltem Messing umfassen die größte Auswahl von RS Pro. Zahllose Konfigurationen in verschiedenen Größen: Nippel, Reduzierstücke, Stopfen, T-Stücke, Winkel, Schlauchadapter. Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit (+300 °C). Scharfe Gewinde, BSPT, BSPP & metrisch. Aluminiumverteiler und Schalldämpfer runden die Serie ab.Hauptvorteil: Kompletter Bereich: M5–1 Mit allen Flüssigkeiten kompatibel Mechanische Stabilität Standard- und Bajonettanschluss Siliziumfrei Anwendung: Druckluft Pneumatische Automatisierung Industrielle Wasserkreisläufe Edelgase, Flüssigkeiten, Dampf Sauger
Weitere Informationen:
Gewinde-Einlassanschluss:
1/2 in Male
Eingangs-Anschluss Typ:
Mit Gewinde
Material:
PE
Typ:
Schalldämpfer
Eingangsdruck max.:
10bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Gewindeanschluss-Größe:
G1/2 Männlich
Weitere Suchbegriffe: Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, filter schalldämpfer, 1762291, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, RS PRO, 0710500005, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers, 0710000005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,19*
€ 157,3061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,29*
€ 156,2351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,65*
€ 150,7135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,97*
€ 148,7143
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,28*
€ 125,2832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.