|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1762097 Herst.-Nr.: ADM00942 EAN/GTIN: 5059041212373 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Technologie = LED Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Kit-Name = MIC4802
Der Microchip ADM00942-Einkanal-WLED-Treiber (White LED) wurde für den Betrieb einer einzelnen Hochleistungs-WLED bis zu 800 mA entwickelt und verfügt über einen geringen Dropout von 280 mV bei 800 mA (typisch). Er arbeitet mit 3 V bis 5,5 V im Spannungsbereich. Dieses lineare Konstantstromgerät bietet den höchsten Wirkungsgrad, da es keine Schaltverluste in herkömmlichen Ladungspumpen oder induktiven Aufwärtsschaltungen hat. Er verfügt über einen niedrigen Dropout von 280 mV bei 800 mA (typisch). Der stromgeregelte WLED-Kanal mit hoher Genauigkeit (1 % typisch) sorgt für eine gleichmäßige Display-Beleuchtung unter allen Bedingungen. Die Helligkeit wird über eine Ultra Fast PWM-Schnittstelle gesteuert, die von 1 % bis 100 % Arbeitszyklus betrieben werden kann.Programmierbarer LED-Strom mit externem Widerstand Stromgenauigkeit von 1 % typisch LED-Treiber-Spannungsbereich: 0 V bis Vin Eingangsspannungsbereich von 0 V bis Vin aktivieren Temperaturbereich zwischen -40 °C und +125 °C. Weitere Informationen:  |  | LED-Technologie: | LED | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Kit-Name: | MIC4802 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Ansteuer-IC, LED Treiber IC, eval board microchip, led ansteuer ic, 1762097, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, Microchip, ADM00942, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
|  |  |
| |