Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-1761935
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1761935
EAN/GTIN:
     5056279138079
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Gewindeanschluss = G1/2 Stecker
Kupplungs-Gender = Buchse
Gewindegröße = 1/2Zoll
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Messing vernickelt
Anschluss-Gender = Nippel
Standardgewinde = BSP
Betriebsdruck max. = 12bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

RS Pro-Schnellverbindungskupplungen mit MULTISOCKET-Profil. Austauschbar mit einer Vielzahl von Standards wie EUROPEAN, SWISS, ITALIAN, UNI-ISO 6150-B12 und INDUSTRIAL 1/4. Für die Eignung mit anderen Herstellerserien beachten Sie bitte das verfügbare Datenblatt. – Betriebsdruck: 0 bar bis 16 bar (1,6 MPa) – Betriebstemperatur: –20 °C bis +80 °C – Fluid: Druckluft
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/2 Stecker
Kupplungs-Gender:
Buchse
Gewindegröße:
1/2Zoll
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Messing vernickelt
Anschluss-Gender:
Nippel
Standardgewinde:
BSP
Betriebsdruck max.:
12bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung messing 1/2 zoll, stecker für druckluftschnellkupplung, schnellkupplung messing, 1761935, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 0019100003, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 17,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 215,51*
€ 256,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 214,00*
€ 254,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 209,06*
€ 248,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,95*
€ 228,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 170,55*
€ 202,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.