Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing vernickelt, G3/8 Stecker, Mit Gewinde


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing vernickelt, G3/8 Stecker, Mit Gewinde
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing vernickelt, G3/8 Stecker, Mit Gewinde
Artikel-Nr.:
     108EL-1761934
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1761934
EAN/GTIN:
     5056279138062
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Gewindeanschluss = G3/8 Stecker
Kupplungs-Gender = Buchse
Gewindegröße = 3/8Zoll
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Messing vernickelt
Anschluss-Gender = Nippel
Standardgewinde = BSP
Betriebsdruck max. = 12bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

RS Pro-Schnellverbindungskupplungen mit MULTISOCKET-Profil. Austauschbar mit einer Vielzahl von Standards wie EUROPEAN, SWISS, ITALIAN, UNI-ISO 6150-B12 und INDUSTRIAL 1/4. Für die Eignung mit anderen Herstellerserien beachten Sie bitte das verfügbare Datenblatt. – Betriebsdruck: 0 bar bis 16 bar (1,6 MPa) – Betriebstemperatur: –20 °C bis +80 °C – Fluid: Druckluft
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G3/8 Stecker
Kupplungs-Gender:
Buchse
Gewindegröße:
3/8Zoll
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Messing vernickelt
Anschluss-Gender:
Nippel
Standardgewinde:
BSP
Betriebsdruck max.:
12bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung messing, stecker für druckluftschnellkupplung, schnellkupplung 3/8", 1761934, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 0019100002, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 15,728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 201,33*
€ 239,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 199,40*
€ 237,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 194,70*
€ 231,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 183,13*
€ 217,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 157,28*
€ 187,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.