Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing vernickelt, G1/4 Stecker, Mit Gewinde


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing vernickelt, G1/4 Stecker, Mit Gewinde
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing vernickelt, G1/4 Stecker, Mit Gewinde
Artikel-Nr.:
     108EL-1761900
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1761900
EAN/GTIN:
     5056279137720
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Gewindeanschluss = G1/4 Stecker
Kupplungs-Gender = Buchse
Gewindegröße = 1/4Zoll
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Messing vernickelt
Anschluss-Gender = Nippel
Standardgewinde = BSP
Betriebsdruck max. = 12bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

RS Pro-DN5-Schnellverbindungskupplungen mit MIGNON-Profil. Austauschbar mit RECTUS/LEGRIS, PARKER 21/90, CAMOZZI 5050–5150, CEJN 220 und FESTO KD–KS 3 – Betriebsdruck: 0 bar bis 12 bar (1,2 MPa) – Betriebstemperatur: –20 °C bis +80 °C – Fluid: Druckluft
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/4 Stecker
Kupplungs-Gender:
Buchse
Gewindegröße:
1/4Zoll
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Messing vernickelt
Anschluss-Gender:
Nippel
Standardgewinde:
BSP
Betriebsdruck max.:
12bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung messing 1/4", stecker für druckluftschnellkupplung, schnellkupplung 1/4 zoll, 1761900, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 0011100002, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 11,015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,05*
€ 170,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,58*
€ 169,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,12*
€ 163,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,50*
€ 152,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,15*
€ 131,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.