| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1761038 Herst.-Nr.: 1761038 EAN/GTIN: 5056279132329 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Gewindeadapter Gewindegröße 1 = 3/8Zoll
Die Gewindeadapter aus vernickeltem Messing umfassen die größte Auswahl von RS Pro. Zahllose Konfigurationen in verschiedenen Größen: Nippel, Reduzierstücke, Stopfen, T-Stücke, Winkel, Schlauchadapter. Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit (+300 °C). Scharfe Gewinde, BSPT, BSPP & metrisch. Aluminiumverteiler und Schalldämpfer runden die Serie ab.Hauptvorteil: Kompletter Bereich: M5–1 Mit allen Flüssigkeiten kompatibel Mechanische Stabilität Standard- und Bajonettanschluss Siliziumfrei Anwendung: Druckluft Pneumatische Automatisierung Industrielle Wasserkreisläufe Edelgase, Flüssigkeiten, Dampf Sauger Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Gewindeadapter | Gewindegröße 1: | 3/8Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messing übergangsmuffe, übergangsstück, rs pro pneumatik t-stück, 1761038, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, RS PRO, 03000000104NB, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| |