Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckschalter Blau beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 36V dc / 2 A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckschalter Blau beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 36V dc / 2 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1759410
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759410
EAN/GTIN:
     5056279127028
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster
drucktaster ip67
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 36V dc
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Blau
IP Schutzart = IP 67
Kontaktnennstrom = 2 A
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Gehäusefarbe = Natur
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
36V dc
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Blau
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktnennstrom:
2 A
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Gehäusefarbe:
Natur
Weitere Suchbegriffe: 1759410, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, MPB16CARP7JR12V, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,92*
€ 24,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,90*
€ 24,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,47*
€ 20,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.