Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems microCAM-III Bildsensor 1fps THT 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems microCAM-III Bildsensor 1fps THT 5-Pin
4D Systems microCAM-III Bildsensor 1fps THT 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1757755
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     uCAM-III
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Serie = microCAM-III
Bildfolge-Frequenz = 1fps
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 32 x 32 x 15.6mm
Länge = 32mm
Breite = 32mm
Höhe = 15.6mm
Arbeitsspannnung max. = 9 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Betriebstemperatur min. = –30 °C

Serielles Kameramodul von 4D SystemsDas 4D Systems uCAM-III hochintegrierte serielle Kameramodul kann an jedes Hostsystem angeschlossen werden, das eine Videokamera oder eine komprimierte JPEG-Fotokamera erfordert, und ist das neue Upgrade auf das beliebte UCAM-II, das abwärtskompatibel ist, aber einige zusätzliche Funktionen enthält. Das Modul verfügt über einen CMOS-VGA-Farbsensor und einen Schaltkreis für die JPEG-Komprimierung. Mit diesem Modul ist ein kostengünstiges und stromsparendes Kamerasystems realisierbar. Die UCAM-III sind in einem kompakten Formfaktor mit integrierter Linse und einem 5-adrigen Steckverbinder erhältlich, der einfachen Zugriff auf Strom- und serielle Daten bietet. Das UCAM-III wird mit einer installierten 56-Grad-Linse geliefert. Er wird in eingebetteten Geräten verwendet.Eigenschaften und Vorteile• 5 V dc Nennversorgung • Es sind zusätzliche Linsen erhältlich • Integrierte Farbumwandlungsschaltungen für 16-Bit-CrYCbY-, 8-Bit-Grau-, 16-Bit-RGB- oder Standard-JPEG-Bilder • Integrierte Down Sampling-, Klemm- und Fensterschaltungen für VGA-, QVGA- oder 160x120-Bildauflösungen • Kompakte Abmessungen 32 mm x 32 mm x 21 mm (ohne Linse, einschließlich Stiftleiste) • Sicherungsmutter zur Fixierung des Fokus • Kein externer DRAM erforderlich • Der integrierte EEPROM bietet eine befehlsbasierte Schnittstelle zum externen Host über eine serielle TTL-Verbindung • Integrierter VGA-Farbsensor und RAW/JPEG CODEC für verschiedene Auflösungen • Kleines, kostengünstiges und stromsparendes Kameramodul • UART: Bis zu 3,68 Mbit/s zur Übertragung von JPEG-Standbildern oder Rohbildern
Weitere Informationen:
Serie:
microCAM-III
Bildfolge-Frequenz:
1fps
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
32 x 32 x 15.6mm
Länge:
32mm
Breite:
32mm
Höhe:
15.6mm
Arbeitsspannnung max.:
9 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Betriebstemperatur min.:
–30 °C
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 4D Systems, uCAMIII, 1757755, Halbleiter, Sensor ICs, Bildsensoren, Semiconductors, Image Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,98*
€ 60,20*
€ 6,90*
ab € 59,35*
€ 77,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.